Referenties
INA:GAKSL16-PS
Rubix:03160736
Fabrikant:0598930790000
EAN:4012802545241


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 43 mm |
| Materiaal | corrosiebestendig staal (glijlaag van ptfe-bronsfilm) |
Productdetails : INA GAKSL 16 PS STANGKOP MALE RVS
Corrosiebestendige stang einde, met externe draad, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-film, DIN ISO 12240-4, afmetingsserie K, type F, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 205 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Diameter kop | 43 mm |
| Materiaal | corrosiebestendig staal (glijlaag van ptfe-bronsfilm) |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gaksl..-ps |
| Binnendraad | m16 (left-hand thread) |
| Type | stangkop, corrosiebestendig, onderhoudsvrij (buitendraad, dimensieserie k, type f) |
| Gewicht | 0,19 kg |
| Dyn. belasting | 39000 N |
| Dikte | 21 mm |
| Diameter cilinderboring | 16,018 mm |
| Verbinding | external thread |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 87,5 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,12 excl. BTW
/ stuk
€ 226,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen