FLURO GALRSW 20 STANGKOP RVS LINKS
FLURO® Kogelkop Links schroefdraad GALRSW
Zie technische informatieReferenties
Fluro:GALRSW 20
Rubix:A0392078



Productdetails : FLURO GALRSW 20 STANGKOP RVS LINKS
Kogelkop
Materiaal behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
Materiaal lagerschaal: speciale brons CuSn8 met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst, hardverchroomd op het loopvlak
Breedte binnenring: 25 mm
Lengte tot midden oog: 78 mm
Materiaal lagerschaal: speciale brons CuSn8 met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst, hardverchroomd op het loopvlak
Breedte binnenring: 25 mm
Lengte tot midden oog: 78 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Diameter kop | 50 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | garsw |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 103 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,01 excl. BTW
/ stuk
€ 111,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
