INA GAL 10 UK STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAL10-UK
Rubix:03161340
Fabrikant:0066336840000
EAN:4012802524604
INA GAL 10 UK STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Diameter kop29 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAL 10 UK STANGKOP MALE


Staafeind met buitendraad, linkse draad, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-composiet, DIN ISO 12240-4, maatserie E, type M, binnenring gebogen oppervlak met hardverchroomde coating, open ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht56 g
Binnendiameter10 mm
Diameter kop29 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegal..-uk
Lengte62,5 mm
Buitendiameter19 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,36 excl. BTW
/ stuk
57,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen