Referenties
INA:GIR10-UK
Rubix:03160650
Fabrikant:0066353850000
EAN:4012802526684

Productdetails : INA GIR 10 UK STANGKOP FEMALE
Kop met schroefdraad, kan worden onderhouden, conform DIN ISO 12 240-4, niet aan de rechterkant.
Rod end with internal thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, inner ring curved surface with hard chromium coating, open design, right hand thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 57,5x29x10 mm |
| Gewicht verpakking | 65 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Diameter kop | 29 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gir..-uk |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,38 excl. BTW
/ stuk
€ 51,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden