INA GK 30 DO STANGKOP

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GK30-DO
Rubix:03160714
Fabrikant:0066357840000
EAN:4012802527230
INA GK 30 DO STANGKOP
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Diameter kop73 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GK 30 DO STANGKOP


Hydraulic rod end according to ISO24652 and DIN ISO 12240-4, dimension series E, form S with circular weld end, maintenance required, sliding pair steel/steel, open
Hydraulisch stanguiteinde, met rond lasvlak, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type S, open ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)87,5x73x30 mm
Logistiek gewicht635 g
Binnendiameter30 mm
Diameter kop73 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegk..-do
Buitendiameter47 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
91,53 excl. BTW
/ stuk
110,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen