ROEBUCK FOAM INLAY 1/3 6 SCHR.DR. 3,5-4-5,5-6,5+PZ1&2 890417
FOAM INLAYS 6 SLEUF- EN PHILLIPS-SCHROEVENDRAAIER TYPE A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:890414
Rubix:A0192398
EAN:3660338429354

Documenten
Productdetails : ROEBUCK FOAM INLAY 1/3 6 SCHR.DR. 3,5-4-5,5-6,5+PZ1&2 890417
Geschikt voor gebruik met rolkast Product: ref. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Samenstelling:
4 sleufschroevendraaiers Ø 3,5 - 4 - 5,5- 6,5
2 schroevendraaiers PHILLIPS: PH1 - PH2
Sommige maten zijn per stuk verkrijgbaar
Samenstelling:
4 sleufschroevendraaiers Ø 3,5 - 4 - 5,5- 6,5
2 schroevendraaiers PHILLIPS: PH1 - PH2
Sommige maten zijn per stuk verkrijgbaar
Sterke punten
Polyethyleenschuim met hoge dichtheid: 45Kg/m3 dat weerstand en een zeer goede grip biedt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 6 |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 180 mm |
| Diepte | 410 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,21 excl. BTW
/ stuk
€ 45,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden