ROEBUCK MODULE TANGEN 1 - 880755 (SE=4ST)

MODULE TANGEN 1

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:880755
Rubix:10524134
EAN:3660338340833
ROEBUCK MODULE TANGEN 1 - 880755 (SE=4ST)
Technische samenvatting
Aantal elementen4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK MODULE TANGEN 1 - 880755 (SE=4ST)


Samenstelling:
- 1 waterpomptang 240mm PVC rood - 1 kopkniptang 160mm - 1 combinatietang 180 mm - 1 draadstriptang

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen4
Hoogte40 mm
Breedte180 mm
Diepte410 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,09 excl. BTW
/ set
72,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen