ROEBUCK MODULE RATEL RINGSTEEKSL.12ST - 865418 (OUD 827937)

Module 12 ringsteeksleutel met ratel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:865418
Rubix:11261186
EAN:3660338197574
ROEBUCK MODULE RATEL RINGSTEEKSL.12ST - 865418 (OUD 827937)
Technische samenvatting
Aantal elementen12
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK MODULE RATEL RINGSTEEKSL.12ST - 865418 (OUD 827937)


Samenstelling van de set (mm):
Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen12
Hoogte40 mm
Breedte180 mm
Diepte410 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
133,40 excl. BTW
/ stuk
161,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden