FACOM MODULE RINGSTEEKSLEUTEL MOD.440-1XL
Module 17 ringsteeksleutels 440 (inlay XL)
Zie technische informatieReferenties
Facom:MOD.440-1XL
Rubix:10102541
EAN:3148518033992

Productdetails : FACOM MODULE RINGSTEEKSLEUTEL MOD.440-1XL
De FACOM MOD.440-1XL module met 17 OGV® ringsteeksleutels is ontworpen om een volledig assortiment essentiële metrische maten te bieden. Deze robuuste en doordachte set maakt het mogelijk om een gereedschapswagen efficiënt uit te rusten en zorgt voor tijdswinst en optimale precisie bij elke toepassing.
Kenmerken:
Deze module bevat 17 ringsteeksleutels van de 440 serie, elk uitgerust met het exclusieve 12-kant OGV®-profiel. Dit ontwerp vermindert de belasting op de randen van moeren en bouten en zorgt voor een veiligere krachtoverdracht. De lichte afbuiging van 15° verbetert de hanteerbaarheid in nauwe ruimtes, terwijl de I-Beam-constructie met afgeronde randen zorgt voor een comfortabele grip bij langdurig gebruik. De gesatineerde, verchroomde afwerking beschermt de sleutels tegen corrosie en verlengt de levensduur. Deze set wordt geleverd in de PL.313 kunststof inlay, die volledig compatibel is met FACOM-modulaire opbergsystemen, wat bijdraagt aan een overzichtelijke en efficiënte werkplaats.
Specificaties:
• FACOM-referentie: MOD.440-1XL
• Inclusief PL.313 inlay
• Inhoud: 17 metrische ringsteeksleutels (één vork- en één ringsleutel per sleutel)
• Sleutelgroottes: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 en 24 mm
• OGV®-profiel met 12 kanten voor optimale krachtoverdracht zonder schade
• Afbuiging van 15° op elke sleutel
• Ergonomisch I-Beam-ontwerp met afgeronde randen
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd, corrosiebestendig
• Compatibel met FACOM-gereedschapswagens: CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+
• Gewicht: 1,938 kg
• Levenslange garantie op alle sleutels
Normen:
De ringsteeksleutels van de 440 serie in deze set voldoen aan de eisen van:
- NF ISO 1711-1: specificeert de afmetingen en toleranties van spangereedschap
- NF ISO 3318: legt de mechanische en prestatie-eisen voor handmoersleutels vast
- NF ISO 691: definieert de aandrijfkoppelingen en de profielen van de bijbehorende gereedschappen
- NF ISO 7738: specificeert de afmetingen en kenmerken van combinatiesleutels met ring en vork
Kenmerken:
Deze module bevat 17 ringsteeksleutels van de 440 serie, elk uitgerust met het exclusieve 12-kant OGV®-profiel. Dit ontwerp vermindert de belasting op de randen van moeren en bouten en zorgt voor een veiligere krachtoverdracht. De lichte afbuiging van 15° verbetert de hanteerbaarheid in nauwe ruimtes, terwijl de I-Beam-constructie met afgeronde randen zorgt voor een comfortabele grip bij langdurig gebruik. De gesatineerde, verchroomde afwerking beschermt de sleutels tegen corrosie en verlengt de levensduur. Deze set wordt geleverd in de PL.313 kunststof inlay, die volledig compatibel is met FACOM-modulaire opbergsystemen, wat bijdraagt aan een overzichtelijke en efficiënte werkplaats.
Specificaties:
• FACOM-referentie: MOD.440-1XL
• Inclusief PL.313 inlay
• Inhoud: 17 metrische ringsteeksleutels (één vork- en één ringsleutel per sleutel)
• Sleutelgroottes: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 en 24 mm
• OGV®-profiel met 12 kanten voor optimale krachtoverdracht zonder schade
• Afbuiging van 15° op elke sleutel
• Ergonomisch I-Beam-ontwerp met afgeronde randen
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd, corrosiebestendig
• Compatibel met FACOM-gereedschapswagens: CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+
• Gewicht: 1,938 kg
• Levenslange garantie op alle sleutels
Normen:
De ringsteeksleutels van de 440 serie in deze set voldoen aan de eisen van:
- NF ISO 1711-1: specificeert de afmetingen en toleranties van spangereedschap
- NF ISO 3318: legt de mechanische en prestatie-eisen voor handmoersleutels vast
- NF ISO 691: definieert de aandrijfkoppelingen en de profielen van de bijbehorende gereedschappen
- NF ISO 7738: specificeert de afmetingen en kenmerken van combinatiesleutels met ring en vork
Sterke punten
• Brede dekking van metrische maten, inclusief de veelgebruikte 21 mm voor mechanische toepassingen
• Verbeterde krachtoverdracht dankzij het OGV®-profiel dat de bevestigingen beschermt
• Betere toegankelijkheid dankzij de 15° afbuiging, ideaal voor krappe ruimtes
• Langdurig gebruikscomfort door het ergonomische I-Beam-ontwerp
• Professionele organisatie van de werkplaats dankzij de modulaire inlay van Facom
• Verbeterde krachtoverdracht dankzij het OGV®-profiel dat de bevestigingen beschermt
• Betere toegankelijkheid dankzij de 15° afbuiging, ideaal voor krappe ruimtes
• Langdurig gebruikscomfort door het ergonomische I-Beam-ontwerp
• Professionele organisatie van de werkplaats dankzij de modulaire inlay van Facom
Toepassingen
De FACOM MOD.440-1XL module met 17 OGV® ringsteeksleutels is ontwikkeld voor professionals die een complete en betrouwbare set vereisen. Deze module is ideaal voor autogarages, industriële werkplaatsen, onderhoudsdiensten en luchtvaarttoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2112 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 435x195x55 mm |
| Gewicht verpakking | 2158 g |
| Aantal elementen | 17 |
| Hoogte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,00 excl. BTW
/ stuk
€ 157,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden