ROCOL 15753 FOODLUBE MULTI-PASTE NSF 500 G
Foodlube® multi-pasta
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rocol:FOODLUBE MULTI-PASTE 500g
Rubix:07040355
Fabrikant:15753
EAN:5024747157532

Documenten
Productdetails : ROCOL 15753 FOODLUBE MULTI-PASTE NSF 500 G
Multifunctionele anti-vastloop- en smeerpasta van voedselkwaliteit
FOODLUBE MultiPaste is een witte, niet-giftige, anti-seize smeerpasta die is ontworpen voor gebruik in de voedingsmiddelen-, farmaceutische en andere schone omgevingen. FOODLUBE MultiPaste is ook geschikt voor gebruik als smeermiddel voor boren, tappen en snijden, met name wanneer er onderhoud moet worden uitgevoerd in de procesomgeving.
Sterke punten
Prevents galling, pick-up and seizure on assembly. Ideally suited for use on stainless steel. Extremely tenacious - resists water wash out. Wide temperature range -30°C to +450°C. Coefficient of friction 0.09.
NSF H1 Registered. ISO 21469 Certified. HALAL Certified.
Toepassingen
Threads, Bushes, Slides, Small open gears, Fasteners.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Verpakking | 500gr |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 450 °C |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,60 excl. BTW
/ stuk
€ 61,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen