DORMER VHM FORCE SPIRAALBOREN 2XD KOELKANALEN RC4P 11.0MM
FORCE Pilot volhardmetalen boor 2xD met koelmiddeltoevoer, Multi TiAlN gecoat
Zie technische informatieReferenties
Dormer:RC4P11.0
Rubix:A0935731
Fabrikant:8904223
EAN:3603607353325

Productdetails : DORMER VHM FORCE SPIRAALBOREN 2XD KOELKANALEN RC4P 11.0MM
Speciaal ontworpen centreerboor voor nauwkeurige positionering van gaten bij gebruik van Force diepgatboren 16xD en 20xD. Voorzien van een 150° punthoek en iets grotere boortolerantie p7 voor nauwkeurig boren van pilotgaten tot 2xD. Hoogwaardig volhardmetaalsubstraat en interne koelkanalen zorgen voor een verbeterde koelingsefficiëntie. TiAlN meerlaagse coating minimaliseert wrijving.
FORCE Pilot volhardmetalen boor 2xD met koelmiddeltoevoer, Multi TiAlN gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11 mm |
| Totale lengte | 118 mm |
| Snijlengte | 55 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Punthoek | 150 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,52 excl. BTW
/ stuk
€ 222,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen





