Referenties
Sandvik Coromant:862.1-1300-156A1-GM X2BL
Rubix:A0442122
Fabrikant:8173301
EAN:7323226458312

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-1300-156A1-GM X2BL
Microboor van massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,3 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Snijlengte | 15,6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | x2bl |
| Tolerantie | js7 (± 6 micron) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 12×d |
| Schacht | cilindrisch (ø3,0) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | iso p, m, k, n, s, o en h |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 137 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,40 excl. BTW
/ stuk
€ 169,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
