Referenties
Walter Titex:A1211-4.15
Rubix:20682158
Fabrikant:5058749
EAN:4031132128016

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-4.15
Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-4.15
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,15 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Snijlengte | 43 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 4,15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 35,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen