TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-4.7

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1544-4.7
Rubix:20681158
Fabrikant:5062097
EAN:4031132054858
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-4.7

Technische samenvatting

Boordiameter4,7 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte74 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-4.7


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-4.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter4,7 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte74 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,7 mm
€ 94,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 114,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen