DORMER VHM FORCE X SPIRAALBOREN 3XD KOELKANALEN RC403 6.6MM
FORCE X volhardmetaalboor 3XD met koelmiddeltoevoer, TiAlN-coating
Zie technische informatieReferenties
Dormer:RC4036.6
Rubix:A0936275
Fabrikant:8881747
EAN:3603607338414




Productdetails : DORMER VHM FORCE X SPIRAALBOREN 3XD KOELKANALEN RC403 6.6MM
Hoogwaardige boor is speciaal ontworpen voor superieure boorkwaliteit bij hoge snelheden en voedingen (H9-gaattolerantie voor multimaterialen). Een 140° zelfcentrerende, 4-facet gespleten punt en CTW-flensconstructie. Koelgaten verbeteren spanenafvoer. TiAlN-topcoating verhoogt de oppervlaktehardheid, verbetert de slijtvastheid en verlengt de standtijd.
FORCE X volhardmetaalboor 3XD met koelmiddeltoevoer, TiAlN-coating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,6 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 34 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,28 excl. BTW
/ stuk
€ 108,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
