Referenties
Milwaukee:4932352222
Rubix:A0652564
EAN:4002395368754

Productdetails : MILWAUKEE METAALBOOR HSS-G TWEEZIJDIG 2,5X43MM (PK=10ST)
METAL DR.BIT HSSG DBL E 6,0 10P
Milwaukee HSS-G metaalboor 4932352222, dubbelzijdig te gebruiken. DIN 1412 C (135°) met h8 tolerantie voor boren in staal, non-ferrometalen en kunststof—ideaal voor dun plaatwerk en klinknagelgaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,5 mm |
| Totale lengte | 43 mm |
| Snijlengte | 10 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1412 c |
| Bekleding | gepolijst zilver |
| Tolerantie | h8 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | kruis-/split-point slijping (din 1412 c) |
| Schacht | type n spiraal |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | staal; non-ferrometalen; kunststof |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 135 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,39 excl. BTW
/ pak
€ 17,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
