BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 3,2X36X65 (PK=10ST) 2608585877

Metaalboren HSS-Co, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608585877
Rubix:A0151184
BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 3,2X36X65 (PK=10ST) 2608585877

Technische samenvatting

Boordiameter3,2 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 3,2X36X65 (PK=10ST) 2608585877


Metaalboren HSS-Co, DIN 338 3,2 x 36 x 65 mm; 10 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in stainless steel
High-speed steel with added cobalt for long-lasting performance
Start holes accurately with a specially designed centring tip
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,2 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte36 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss-co
Punthoek135 °
€ 15,71 excl. BTW
/ pak
€ 19,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen