DORMER VHM FORCE X SPIRAALBOREN 8XD KOELKANALEN RC408 15/32
FORCE X volhardmetaalboor 8XD met koelmiddeltoevoer, TiAlN-coating
Zie technische informatieReferenties
Dormer:RC40815/32
Rubix:A0936046
Fabrikant:8882415
EAN:3603607344996





Technische samenvatting
| Boordiameter | 11,91 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 180 mm |
| Snijlengte | 128 mm |
Productdetails : DORMER VHM FORCE X SPIRAALBOREN 8XD KOELKANALEN RC408 15/32
Hoogwaardige boor is speciaal ontworpen voor superieure boorkwaliteit bij hoge snelheden en voedingen (H9-gaattolerantie voor multimaterialen). Een 140° zelfcentrerende, 4-facet gespleten punt en CTW-flensconstructie. Koelgaten verbeteren spanenafvoer. TiAlN-topcoating verhoogt de oppervlaktehardheid, verbetert de slijtvastheid en verlengt de standtijd.
FORCE X volhardmetaalboor 8XD met koelmiddeltoevoer, TiAlN-coating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,91 mm |
| Totale lengte | 180 mm |
| Snijlengte | 128 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 311,24 excl. BTW
/ stuk
€ 376,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen