COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0950-030A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0950-030A0-GM X1BM
Rubix:A0435918
Fabrikant:7781611
EAN:7323224675872
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0950-030A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9,5 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0950-030A0-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,5 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,178947
Schroefhoek30 °
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, geharde materialen (hrsa) en niet-ijzerhoudende materialen.
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 159,20 excl. BTW
/ stuk
€ 192,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen