DORMER VHM FORCE X SPIRAALBOREN 8XD KOELKANALEN RC408 4.3MM
FORCE X volhardmetaalboor 8XD met koelmiddeltoevoer, TiAlN-coating
Zie technische informatieReferenties
Dormer:RC4084.3
Rubix:A0936015
Fabrikant:8882328
EAN:3603607344125




Productdetails : DORMER VHM FORCE X SPIRAALBOREN 8XD KOELKANALEN RC408 4.3MM
Hoogwaardige boor is speciaal ontworpen voor superieure boorkwaliteit bij hoge snelheden en voedingen (H9-gaattolerantie voor multimaterialen). Een 140° zelfcentrerende, 4-facet gespleten punt en CTW-flensconstructie. Koelgaten verbeteren spanenafvoer. TiAlN-topcoating verhoogt de oppervlaktehardheid, verbetert de slijtvastheid en verlengt de standtijd.
FORCE X volhardmetaalboor 8XD met koelmiddeltoevoer, TiAlN-coating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,3 mm |
| Totale lengte | 90 mm |
| Snijlengte | 48 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,92 excl. BTW
/ stuk
€ 199,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
