Referenties
Colson:FPPU 1001 5000
Rubix:31041986
EAN:8717349076819

Productdetails : COLSON BOKWIEL FPPU 1001 5000
bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel met polyamide kern, draadvangkap en enkel kogellager - band van polyurethaan (96° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met polyamide kern, draadvangkap en enkel kogellager
• band van polyurethaan (96° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polyamide kern, draadvangkap en enkel kogellager
• band van polyurethaan (96° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,7 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,64 excl. BTW
/ stuk
€ 15,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen