SMC INDUSTRIE FILTER MET SNELWISSELING FQ1011N-10-M005N-B

FQ101*, snel verwisselbaar filter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:FQ1011N-10-M005N-B
Rubix:A0726474
Fabrikant:FQ1011N-10-M005N-B
SMC INDUSTRIE FILTER MET SNELWISSELING FQ1011N-10-M005N-B

Technische samenvatting

Typesnelwisselfilter
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INDUSTRIE FILTER MET SNELWISSELING FQ1011N-10-M005N-B


Snel verwisselbaar filter Vloeistof: koelmiddel, zwak alkalisch reinigingsmiddel, snijolie, industrieel water Nominale filtratiegraad: 0,2 tot 105 μm Geen gereedschap nodig, eenvoudige vervanging van elementen.

Sterke punten

Nominale filtratiegraad: 0,2 tot 105 μm. Werkdruk: max. 1,0 MPa. Vloeistoftemperatuur: max. 80 °C. Aansluitmaat: 1/2 tot 1.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesnelwisselfilter
Filterfijnheid5 µm
Volumestroom30 l/min
€ 734,47 excl. BTW
/ stuk
€ 888,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen