FESTO VERDEELBLOK FR-8-1/4 2078

FR Verdeler

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:FR-8-1/4
Rubix:06140800
Fabrikant:2078
EAN:4052568000059
FESTO VERDEELBLOK FR-8-1/4 2078

Technische samenvatting

Type koppelingg1/2, g1/4
Typeverdelerblok
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERDEELBLOK FR-8-1/4 2078


Verdeelblok FR-8-1/4 voor persluchtverdeling. Nominale diameter = 11,5 mm, inbouwpositie = willekeurig, werkdruk volledig temperatuurbereik = 0 - 16 bar, bedrijfsmedium = perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:-:-], opmerking over bedrijfs- en stuurmedium = geolied gebruik mogelijk (vereist bij verder gebruik)
Verdeelblok FR-8-1/4 voor persluchtverdeling. Nominale diameter = 11,5 mm, inbouwpositie = willekeurig, bedrijfsdruk = 0 - 16 bar, bedrijfsmedium = (* gefilterde, niet-geoliede perslucht, * gefilterde, geoliede perslucht), aantal uitgangen = 8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)168x55x34 mm
Logistiek gewicht305,68 g
Type koppelingg1/2, g1/4
Typeverdelerblok
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode76169910
€ 55,01 excl. BTW
/ stuk
€ 66,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden