Referenties
SMC:VHK2A-06F-06F
Rubix:A0494067
Fabrikant:TU0604R-20

Documenten
Productdetails : SMC HAND BEDIEND VENTIEL VHK2A-06F-06F
Vingerafsluiter
Max. werkdruk: 1,0 MPa
Werkende vacuümdruk: -100 kPa
2 modellen: 2- en 3-poortsafsluiter
2/3-poortsafsluiters kunnen worden onderscheiden door de kleur van hun knoppen
Veel leidingvariaties.
Max. werkdruk: 1,0 MPa
Werkende vacuümdruk: -100 kPa
2 modellen: 2- en 3-poortsafsluiter
2/3-poortsafsluiters kunnen worden onderscheiden door de kleur van hun knoppen
Veel leidingvariaties.
•1(P)/2(A) One-touch fitting.
•Max. operating pressure: 1.0 MPa.
•Operating vacuum pressure: -100 kPa.
•2 models: 2- and 3-port valve.
•2/3-port valves can be distinguished by the colour of their knobs.
Valve: 2 (2-Port Valve)
1(P) Applicable Tubing O.D.: ø 6
2(A) Applicable Tubing O.D.: ø 6
Knob Colour: Grey (2-port)
Blue (3-port):
Bracket: None
•Max. operating pressure: 1.0 MPa.
•Operating vacuum pressure: -100 kPa.
•2 models: 2- and 3-port valve.
•2/3-port valves can be distinguished by the colour of their knobs.
Valve: 2 (2-Port Valve)
1(P) Applicable Tubing O.D.: ø 6
2(A) Applicable Tubing O.D.: ø 6
Knob Colour: Grey (2-port)
Blue (3-port):
Bracket: None
Sterke punten
-Vingerventiel, standaard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | metrisch |
| Type | mechanische klep |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,61 excl. BTW
/ stuk
€ 11,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden