Referenties
Dormer:C3534.5
Rubix:20031784
EAN:7320760573273



Productdetails : DORMER HSS-E-PM UNIVERSEELFREES C353 4,50 MM
HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht PRIMAX DIN 327D N 30° Super-G gecoat 3-snijder voor staal <1200 N/mm². Gietijzer. Titaan- en nikkellegeringen <900 N/mm² en koperlegeringen.
FRAISE PRIMAX RAINURER C353 4,5
Sterke punten
Alcrona coating
N mill Type
Slotting, ramping, Diving mill direction
Din 327 D mill standard
N mill Type
Slotting, ramping, Diving mill direction
Din 327 D mill standard
Toepassingen
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 4,5 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Totale lengte | 51 mm |
| Snijmateriaal | hss-e / pm |
| Te bewerken materiaal | staal, gietijzer, titanium-, nikkel- en koperlegeringen |
| Snijhoek | 30 ° |
| Nuttige lengte | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,47 excl. BTW
/ stuk
€ 52,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
