DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C126 20,00 MM

Spiebaanfrezen C126

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:C12620.0
Rubix:20030499
EAN:7320760354025
DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C126 20,00 MM

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C126 20,00 MM


HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht DIN 327D N 30° Super-R gecoat 2-snijder voor staal <850 N/mm². Gietijzer. Titaan- en nikkellegeringen <900 N/mm² en koperlegeringen.
FRAISE 20,00 2D COURT QC C126 HSCO XP SUPER R

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter20 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat20 mm
Aantal tanden2
Totale lengte88 mm
Snijmateriaalhss-co
Te bewerken materiaalstaal, gietijzer, titanium-, nikkel- en koperlegeringen
Snijhoek30 °
Nuttige lengte37,5 mm
Aangepaste tariefcode82077031
€ 103,74 excl. BTW
/ stuk
€ 125,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen