DORMER HSCO RUWFREES C413 12,00 MM

Frees C413

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:C41312.0
Rubix:20034933
EAN:7320760068977
DORMER HSCO RUWFREES C413 12,00 MM

Technische samenvatting

Diameter12 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO RUWFREES C413 12,00 MM


HSS-E Middellange ruwfrees met weldonschacht DIN 844K NF 30° TiCN gecoat 4/6-snijder voor staal <850 N/mm². Gietijzer. Titaan- en nikkellegeringen <900 N/mm² en koperlegeringen.
FRAISE 12,00 2T NORMAL QC C413 HSCO TICN

Toepassingen

• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden4
Snijlengte26 mm
Totale lengte83 mm
Gecentreerd snijdenzonder
Snijmateriaalhss-e
Bekledingticn
Typeruwfrees
Te bewerken materiaalstaal, gietijzer, titanium-, nikkel- en koperlegeringen
€ 78,78 excl. BTW
/ stuk
€ 95,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen