COROMANT COROMILL 331 FREES N331.32-200S50RM23.50

CoroMill® 331 verstelbare frees in drie maten

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:N331.32-200S50RM23.50
Rubix:A0403579
Fabrikant:5738523
COROMANT COROMILL 331 FREES N331.32-200S50RM23.50

Technische samenvatting

Diameter200 mm
Z6 mm
Diameter handvat50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 FREES N331.32-200S50RM23.50


CoroMill® 331 verstelbare drievoudige frees

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter200 mm
Z6 mm
Diameter handvat50 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte25,5 mm
Schachtgereedschapshouder -iso 240 -2 spieaandrijvingen -metrisch: 50
€ 2.151,24 excl. BTW
/ stuk
€ 2.603,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen