COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-010EH10-07L

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:RA390-010EH10-07L
Rubix:A0444144
Fabrikant:6851114
EAN:7323220189939
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-010EH10-07L

Technische samenvatting

Diameter9,525 mm
Z2 mm
Diameter handvat9,25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-010EH10-07L


Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter9,525 mm
Z2 mm
Diameter handvat9,25 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte20 mm
Schachtcoromant eh -inch - e10
320,00 excl. BTW
/ stuk
387,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen