COROMANT COROMILL 790 HOEKFREES RA790-025M25S2-16L

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 790

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:RA790-025M25S2-16L
Rubix:A0444018
Fabrikant:5740369
EAN:11584193
COROMANT COROMILL 790 HOEKFREES RA790-025M25S2-16L

Technische samenvatting

Diameter25,4 mm
Z2 mm
Diameter handvat25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 790 HOEKFREES RA790-025M25S2-16L


CoroMill® 790 voor schouders van 90 graden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter25,4 mm
Z2 mm
Diameter handvat25,4 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte101,6 mm
Schachtlasdraad (din1835-b / din6535-hb) -inch: 1
€ 707,00 excl. BTW
/ stuk
€ 855,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen