COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-016O16-07H
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RA390-016O16-07H
Rubix:A0444132
Fabrikant:6851125
EAN:7323220190041



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-016O16-07H
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 15,875 mm |
| Z | 4 mm |
| Diameter handvat | 15,875 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 90 mm |
| Schacht | cilindrische schacht zonder spanelementen -inch: 5/8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 399,00 excl. BTW
/ stuk
€ 482,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen