COROMANT COROMILL 360 VLAKFREES A360-305R63-Z15E19

CoroMill® 360 vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A360-305R63-Z15E19
Rubix:A0445459
Fabrikant:5722804
COROMANT COROMILL 360 VLAKFREES A360-305R63-Z15E19

Technische samenvatting

Diameter305 mm
Z15 mm
Diameter handvat63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 360 VLAKFREES A360-305R63-Z15E19


CoroMill® 360 vlakfrees

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter305 mm
Z15 mm
Diameter handvat63,5 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestiginginzet
Totale lengte82,06 mm
Schachtarbor -iso 6462 -c (4 bouten) -inch: 2 1/2
€ 3.388,56 excl. BTW
/ stuk
€ 4.100,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen