Referenties
Sandvik Coromant:RA245-102R38-12H
Rubix:A0429722
Fabrikant:5740046



Productdetails : COROMANT COROMILL 245 VLAKFREES RA245-102R38-12H
CoroMill® 245 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 101,6 mm |
| Z | 10 mm |
| Diameter handvat | 38,1 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 50 mm |
| Schacht | opname - iso 6462 - b (snijderbevestigingsschroef) - inch: 1 1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 978,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1.184,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen