COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-019EH20-11M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RA390-019EH20-11M
Rubix:A0444126
Fabrikant:6416913



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-019EH20-11M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 19,05 mm |
| Z | 3 mm |
| Diameter handvat | 18,5 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 30 mm |
| Schacht | coromant eh -inch - e20 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 400,00 excl. BTW
/ stuk
€ 484,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen