COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-063R19-18M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RA390-063R19-18M
Rubix:A0444073
Fabrikant:5739812



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-063R19-18M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 63,5 mm |
| Z | 5 mm |
| Diameter handvat | 19,05 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 40 mm |
| Schacht | as -iso 6462 -a (binnenzeskantschroef) -inch: 3/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 585,48 excl. BTW
/ stuk
€ 708,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen