COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG RA390-032C5-54M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:RA390-032C5-54M
Rubix:A0446742
Fabrikant:5739340
EAN:11382195
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG RA390-032C5-54M

Technische samenvatting

Diameter31,75 mm
Z3 mm
Diameter handvat50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG RA390-032C5-54M


CoroMill® 390 tweezijdige cilindrische frees

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter31,75 mm
Z3 mm
Diameter handvat50 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte89,332 mm
Schachtcoromant capto (bout- en segmentklemming) - maat c5
€ 1.490,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.802,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen