COROMANT COROMILL CENTURY HOEKFREES RA590-063R19S-11M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® Century
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RA590-063R19S-11M
Rubix:A0444036
Fabrikant:5740378



Productdetails : COROMANT COROMILL CENTURY HOEKFREES RA590-063R19S-11M
Frees voor schouders van 90 graden CoroMill® Century
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 63,5 mm |
| Z | 5 mm |
| Diameter handvat | 19,05 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 40 mm |
| Schacht | as -iso 6462 -a (binnenzeskantschroef) -inch: 3/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 850,92 excl. BTW
/ stuk
€ 1.029,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen