COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG RA390-063C6-71L
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RA390-063C6-71L
Rubix:A0444083
Fabrikant:5739664



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG RA390-063C6-71L
CoroMill® 390 tweezijdige cilindrische frees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 63,5 mm |
| Z | 3 mm |
| Diameter handvat | 63 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 108,661 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) -maat c6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.688,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2.042,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen