COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-076R25-11H

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:RA390-076R25-11H
Rubix:A0444068
Fabrikant:5739770
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-076R25-11H

Technische samenvatting

Diameter76,2 mm
Z9 mm
Diameter handvat25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-076R25-11H


Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter76,2 mm
Z9 mm
Diameter handvat25,4 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte50,0126 mm
Schachtgaffel -iso 6462 -a (binnenzeskantschroef) -inch: 1
756,84 excl. BTW
/ stuk
915,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen