COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG RA390-051C6-71L
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RA390-051C6-71L
Rubix:A0444098
Fabrikant:5740066



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG RA390-051C6-71L
CoroMill® 390 tweezijdige cilindrische frees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 50,8 mm |
| Z | 2 mm |
| Diameter handvat | 63 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 108,661 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) -maat c6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.291,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.562,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen