COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-102R38-18L
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RA390-102R38-18L
Rubix:A0444055
Fabrikant:5740256



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-102R38-18L
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 101,6 mm |
| Z | 5 mm |
| Diameter handvat | 38,1 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 50 mm |
| Schacht | gereedschapshouder -iso 6462 -b (bevestigingsbout voor frees) -inch: 1 1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 757,68 excl. BTW
/ stuk
€ 916,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen