COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-127R38-17M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RA390-127R38-17M
Rubix:A0444048
Fabrikant:5740244



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-127R38-17M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 127 mm |
| Z | 8 mm |
| Diameter handvat | 38,1 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 62,992 mm |
| Schacht | gereedschapshouder -iso 6462 -b (bevestigingsbout voor frees) -inch: 1 1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.067,64 excl. BTW
/ stuk
€ 1.291,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen