COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG R390-044Q16-43L

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R390-044Q16-43L
Rubix:20093589
Fabrikant:5745484
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG R390-044Q16-43L

Technische samenvatting

Diameter44 mm
Z2 mm
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG R390-044Q16-43L


CoroMill® 390 tweezijdige cilindrische frees

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter44 mm
Z2 mm
Diameter handvat16 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte68,6 mm
Schachtgaffel -iso 6462 -a (binnenzeskantbout) -metrisch: 16
€ 903,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.092,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen