COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG R390-050C5-54M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R390-050C5-54M
Rubix:20093595
Fabrikant:5745791
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG R390-050C5-54M

Technische samenvatting

Diameter50 mm
Z4 mm
Diameter handvat50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG R390-050C5-54M


CoroMill® 390 tweezijdige cilindrische frees

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter50 mm
Z4 mm
Diameter handvat50 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte89,4 mm
Schachtcoromant capto (bout- en segmentklemming) - maat c5
€ 1.986,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2.403,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen