COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-054Q22-18M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R390-054Q22-18M
Rubix:A0444412
Fabrikant:6068016
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-054Q22-18M

Technische samenvatting

Diameter54 mm
Z4 mm
Diameter handvat22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-054Q22-18M


Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter54 mm
Z4 mm
Diameter handvat22 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte40 mm
Schachtgereedschapshouder -iso 6462 -a (binnenzeskantbout) -metrisch: 22
€ 488,88 excl. BTW
/ stuk
€ 591,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen