COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-025O25-07M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RA390-025O25-07M
Rubix:A0444115
Fabrikant:6851134
EAN:7323220190133



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-025O25-07M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25,4 mm |
| Z | 5 mm |
| Diameter handvat | 25,4 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 120 mm |
| Schacht | cilindrische schacht zonder spanelementen -inch: 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 440,00 excl. BTW
/ stuk
€ 532,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen