COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG R390-054Q22-36M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R390-054Q22-36M
Rubix:20093609
Fabrikant:5745603
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG R390-054Q22-36M

Technische samenvatting

Diameter54 mm
Z4 mm
Diameter handvat22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG R390-054Q22-36M


CoroMill® 390 tweezijdige cilindrische frees

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter54 mm
Z4 mm
Diameter handvat22 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte56,7 mm
Schachtgereedschapshouder -iso 6462 -a (binnenzeskantbout) -metrisch: 22
1.445,00 excl. BTW
/ stuk
1.748,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen