COROMANT COROMILL 331 FREES N331.32-305T63KM0.591

CoroMill® 331 verstelbare frees in drie maten

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:N331.32-305T63KM0.591
Rubix:A0430852
Fabrikant:6448884
COROMANT COROMILL 331 FREES N331.32-305T63KM0.591

Technische samenvatting

Diameter304,8 mm
Z10 mm
Diameter handvat63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 FREES N331.32-305T63KM0.591


CoroMill® 331 verstelbare drievoudige frees

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter304,8 mm
Z10 mm
Diameter handvat63,5 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte16,7513 mm
Schachtgereedschapshouder -iso 240 -2 spieaandrijvingen -inch: 2 1/2
€ 3.186,96 excl. BTW
/ stuk
€ 3.856,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen