COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG R390-080C8-71L
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R390-080C8-71L
Rubix:20093620
Fabrikant:5745550



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG R390-080C8-71L
CoroMill® 390 tweezijdige cilindrische frees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Z | 3 mm |
| Diameter handvat | 80 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 116,7 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) -maat c8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.887,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2.283,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen