COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-032EH25-11M
Frees voor 90°-schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R390-032EH25-11M
Rubix:A0446614
Fabrikant:6416908
EAN:26416908



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-032EH25-11M
Frees voor 90°-schouders CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Z | 3 mm |
| Diameter handvat | 24,2 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 35 mm |
| Schacht | coromant eh -metrisch - e25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 463,00 excl. BTW
/ stuk
€ 560,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen